Referințe
SKF:22330 CCK/C5W33
Rubix:d1307675
EAN:7316571863511

Detalii produs : 22330 CCK/C5W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22330 CCK/C5W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 108 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c5 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 42 kg |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1760000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1539000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
