Referințe
SKF:22212 E/C4VA210
Rubix:d1260940

Detalii produs : 22212 E/C4VA210 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22212 E/C4VA210
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 28 mm |
| Greutate | 1.15 kg |
| Viteza de referință | 5600 rpm |
| Limitați viteza | 7500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 166000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 159000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
