Referințe
SKF:23024-2CS5/VT143
Rubix:d1313665
EAN:7316574757053

Detalii produs : 23024-2CS5/VT143 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23024-2CS5/VT143
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 3.65 kg |
| Limitați viteza | 850 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 510000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 355000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
