Referințe
SKF:22213 CCK/C3W33
Rubix:d1270391



Detalii produs : 22213 CCK/C3W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22213 CCK/C3W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
