Referințe
SKF:22311 E/C3W64
Rubix:d1260133

Detalii produs : 22311 E/C3W64 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22311 E/C3W64
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice intense. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 55 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 5.5 mm |
| Greutate | 2.45 kg |
| Viteza de referință | 4300 rpm |
| Limitați viteza | 5600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 280000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 280000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
