Rulment cu role sferice SKF 23124 CC/C4W33

Rulmenți cu bile și role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:23124 CC/C4W33
Rubix:d1297772
Producator:35937
EAN:7316576656194
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime62 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23124 CC/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23124 CC/C4W33


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)62x200x200 mm
Logistic Greutate7650 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime62 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință2600 rpm
Limitați viteza3400 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r695 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr534 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere