Referințe
SKF:23034 CCK/C3W33
Rubix:84094
Producator:35672
EAN:7316576603440

Detalii produs : 23034 CCK/C3W33 SKF - SKF RULMENT 23034 CCK/C3W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Conceput pentru a suporta sarcini importante, acest tip de rulment compensează în mod natural defectele de aliniere și potențialele flexiuni ale arborelui. Dispune de un joc radial C3 și integrează două cuști cu ferestre din oțel ștanțat, o inel interior fără umeri și un inel de ghidare flotant centrat. Sistemul său de lubrifiere se bazează pe o canelură inelară și trei orificii distribuite pe inelul exterior, garantând o bună distribuție a lubrifiantului.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant este proiectat cu două cuști din tablă de oțel ambutată care reduc inerția și asigură o bună distribuție a sarcinilor. Configurația sa cu două rânduri de role îi permite să suporte sarcini radiale și axiale importante în ambele sensuri. Dotat cu o alezare conică 1:12, se montează ușor pe un arbore conic sau prin intermediul unui manșon, ceea ce garantează o ajustare precisă a jocului intern. Jocul radial C3 permite o mai bună toleranță la dilatațiile termice la viteze mari, iar designul său deschis reduce, de asemenea, frecarea, ceea ce permite atingerea unor viteze de rotație mai mari.
Întreținere:
Pentru a garanta durata de viață a rulmentului, se recomandă o relubrifiere regulată, în special în medii expuse la praf sau umiditate. În plus, acest rulment este conceput pentru a funcționa la temperaturi de până la 200 °C, cu condiția unei lubrificări adecvate. Deoarece acest produs nu este prelubrifiat, acest lucru permite adaptarea alegerii lubrifiantului la condițiile specifice de funcționare. Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii facilitează relubrifierea în timpul funcționării și îmbunătățește astfel distribuția lubrifiantului.
Etanșare:
Acest rulment nu are garnituri de etanșare integrate. Designul său deschis îl face mai sensibil la contaminanții externi, cum ar fi particulele solide sau apa. Cu toate acestea, acest lucru facilitează operațiunile de control vizual și accesul pentru întreținere. Pentru aplicațiile expuse, este esențial să se protejeze mediul de funcționare și să se asigure o lubrifiere regulată pentru a menține performanțele.
Informații despre marcă:
SKF este un actor global major în domeniul rulmenților și ingineriei rotative încă din 1907. Prezentă în peste 130 de țări, marca se distinge prin angajamentul său față de calitate, fiabilitate și inovație tehnologică. SKF concepe soluții performante pentru industrie, transporturi și energii regenerabile, cu peste 40.000 de referințe de produse. Misiunea sa: reducerea frecării, îmbunătățirea eficienței și prelungirea duratei de viață a echipamentelor.
Avantaje cheie:
- Suportă sarcini radiale și axiale ridicate în ambele sensuri;
- Se autoalignează pentru a compensa defectele de aliniere și flexiunile arborelui;
- Funcționează până la 200 °C în funcție de lubrifiantul utilizat;
- Design deschis care facilitează întreținerea și inspecția vizuală;
- Viteză de rotație ridicată datorită frecării interne reduse;
- Joc C3 adaptat pentru viteze mari și variații termice;
- Alezaj conic care permite o montare precisă cu ajustarea jocului intern.
Aplicații:
Acest rulment este utilizat în aplicații în care sarcinile grele și dezaxările sunt frecvente, cum ar fi în concasoare, transportoare, arbori de transmisie sau motoare industriale. Este perfect potrivit pentru mașinile rotative expuse la condiții de funcționare variabile, inclusiv în sectoarele cimentului, siderurgiei, hârtiei sau energiei. Capacitatea sa de a compensa defectele de aliniere îl face o alegere sigură pentru instalațiile în care precizia montării este dificil de garantat.
Caracteristici:
Acest rulment auto-aliniant este proiectat cu două cuști din tablă de oțel ambutată care reduc inerția și asigură o bună distribuție a sarcinilor. Configurația sa cu două rânduri de role îi permite să suporte sarcini radiale și axiale importante în ambele sensuri. Dotat cu o alezare conică 1:12, se montează ușor pe un arbore conic sau prin intermediul unui manșon, ceea ce garantează o ajustare precisă a jocului intern. Jocul radial C3 permite o mai bună toleranță la dilatațiile termice la viteze mari, iar designul său deschis reduce, de asemenea, frecarea, ceea ce permite atingerea unor viteze de rotație mai mari.
Întreținere:
Pentru a garanta durata de viață a rulmentului, se recomandă o relubrifiere regulată, în special în medii expuse la praf sau umiditate. În plus, acest rulment este conceput pentru a funcționa la temperaturi de până la 200 °C, cu condiția unei lubrificări adecvate. Deoarece acest produs nu este prelubrifiat, acest lucru permite adaptarea alegerii lubrifiantului la condițiile specifice de funcționare. Prezența unei caneluri inelare și a trei orificii facilitează relubrifierea în timpul funcționării și îmbunătățește astfel distribuția lubrifiantului.
Etanșare:
Acest rulment nu are garnituri de etanșare integrate. Designul său deschis îl face mai sensibil la contaminanții externi, cum ar fi particulele solide sau apa. Cu toate acestea, acest lucru facilitează operațiunile de control vizual și accesul pentru întreținere. Pentru aplicațiile expuse, este esențial să se protejeze mediul de funcționare și să se asigure o lubrifiere regulată pentru a menține performanțele.
Informații despre marcă:
SKF este un actor global major în domeniul rulmenților și ingineriei rotative încă din 1907. Prezentă în peste 130 de țări, marca se distinge prin angajamentul său față de calitate, fiabilitate și inovație tehnologică. SKF concepe soluții performante pentru industrie, transporturi și energii regenerabile, cu peste 40.000 de referințe de produse. Misiunea sa: reducerea frecării, îmbunătățirea eficienței și prelungirea duratei de viață a echipamentelor.
Avantaje cheie:
- Suportă sarcini radiale și axiale ridicate în ambele sensuri;
- Se autoalignează pentru a compensa defectele de aliniere și flexiunile arborelui;
- Funcționează până la 200 °C în funcție de lubrifiantul utilizat;
- Design deschis care facilitează întreținerea și inspecția vizuală;
- Viteză de rotație ridicată datorită frecării interne reduse;
- Joc C3 adaptat pentru viteze mari și variații termice;
- Alezaj conic care permite o montare precisă cu ajustarea jocului intern.
Aplicații:
Acest rulment este utilizat în aplicații în care sarcinile grele și dezaxările sunt frecvente, cum ar fi în concasoare, transportoare, arbori de transmisie sau motoare industriale. Este perfect potrivit pentru mașinile rotative expuse la condiții de funcționare variabile, inclusiv în sectoarele cimentului, siderurgiei, hârtiei sau energiei. Capacitatea sa de a compensa defectele de aliniere îl face o alegere sigură pentru instalațiile în care precizia montării este dificil de garantat.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 67x260x260 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 12212 g |
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 67 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2200 rpm |
| Limitați viteza | 2800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1060 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 745 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere