Referințe
SKF:23056 CC/C2W33
Rubix:d732501
Producator:35754
EAN:7316570201819

Detalii produs : 23056 CC/C2W33 SKF - 23056 CC/C2W33 SKF
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2850 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1797 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
