Rulment cu role sferice SKF 23138 CC/C2W33

Rulmenți cu bile și role

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:23138 CC/C2W33
Rubix:d1308997
Producator:80507
EAN:7316570127706
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime104 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23138 CC/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23138 CC/C2W33


Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate34200 g
Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime104 mm
Tipul jocului rulmentuluic2
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință1500 rpm
Limitați viteza2000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2080000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1200000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere