Referințe
SKF:23940 CC/C2W33
Rubix:d1307245
Producator:139996
EAN:7316571601250

Detalii produs : 23940 CC/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23940 CC/C2W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11350 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2200 rpm |
| Limitați viteza | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1040 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 651 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere