Rulment cu role sferice SKF 24032 CCK30/C083FVE604
Rulmenți cu bile și role
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24032 CCK30/C083FVE604
Rubix:d1285657
Producator:159423
EAN:7316571768977

Detalii produs : 24032 CCK30/C083FVE604 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24032 CCK30/C083FVE604
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12140 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 656000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
