Referințe
SKF:24128 CC/C3W513
Rubix:d1309000
Producator:125510
EAN:7316571495262

Detalii produs : 24128 CC/C3W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24128 CC/C3W513
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 85 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1160 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 796 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
