Referințe
SKF:22315 EK/VQ156
Rubix:d1293230

Detalii produs : 22315 EK/VQ156 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22315 EK/VQ156
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5148 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 55 mm |
| Viteza de referință | 3200 rpm |
| Limitați viteza | 4300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 475000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 462000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
