Referințe
SKF:23056 CAC/C08W33
Rubix:d1291167
EAN:7316572155196

Detalii produs : 23056 CAC/C08W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23056 CAC/C08W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Construcția lor robustă asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 52500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 52.52 kg |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2750000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1747000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
