Referințe
SKF:23136 CC/C4W33
Rubix:d1314556
Producator:35983
EAN:7316577001665



Detalii produs : 23136 CC/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23136 CC/C4W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau solicitante.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 96x300x300 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 27500 g |
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 96 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1760000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1050000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
