Referințe
SKF:22224 EK/C3
Rubix:41568
Producator:35146
EAN:7316570877823

Detalii produs : 22224 EK/C3 SKF - SKF RULMENT 22224 EK/C3
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Rulmentul cu bile pe role este conceput pentru a absorbi sarcini radiale și axiale bidirecționale importante, compensând în același timp defectele de aliniere. Acest model SKF integrează două rânduri de role simetrice, o construcție de tip E cu colivie din oțel ambutisat, o alezare conică 1:12, precum și o construcție deschisă prevăzută cu o canelură inelară și trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior.
Caracteristici:
Acest rulment autoaliniant SKF este conceput pentru a oferi o funcționare stabilă și durabilă în condiții mecanice dificile. Arhitectura sa internă se bazează pe două cuști cu ferestre din oțel ștanțat, un inel interior fără umăr și un inel de ghidare flotant, permițând o mai bună fixare a rolelor, o distribuție omogenă a sarcinilor și o reducere a tensiunilor interne în timpul funcționării. Jocul radial intern C3 permite o toleranță mai bună la dilatările termice și favorizează o rotație fluidă, chiar și la viteze mari. Datorită alezajului conic 1:12, montarea se efectuează cu precizie, reducând vibrațiile. De asemenea, este prevăzut cu o canelură inelară cu trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, facilitând intervențiile de întreținere în timpul funcționării.
Întreținere:
Pentru a garanta durabilitatea și performanțele acestui rulment cu două rânduri de role, este indispensabilă o întreținere regulată. Designul său deschis permite accesul direct la elementele interne, facilitând inspecția vizuală și curățarea. În timpul întreținerii, este esențial să se elimine orice impuritate prezentă în carcasă pentru a preveni uzura prematură. În plus, acest model nu este prelubrifiat, ceea ce permite selectarea lubrifiantului în funcție de condițiile de funcționare. Lubrifierea trebuie efectuată la intervale adecvate și este facilitată de canelura inelară și orificiile de lubrifiere integrate în inelul exterior, care asigură o distribuție uniformă a unsorii și limitează riscul de acumulare a impurităților. Se recomandă, de asemenea, monitorizarea temperaturii de funcționare pentru a detecta orice anomalie legată de lipsa lubrifiantului sau de contaminare.
Etanșeitate:
Acest rulment SKF este proiectat fără sistem de etanșare integrat. Arhitectura sa deschisă îl face mai vulnerabil la contaminanți precum praful, apa sau particulele solide. Această configurație impune, prin urmare, o atenție deosebită asupra mediului în care este instalat. În schimb, absența garniturilor permite o reducere a frecării interne și permite viteze de rotație mai mari.
Informații despre marcă:
SKF este lider mondial în proiectarea și fabricarea rulmenților de peste un secol. Recunoscută pentru expertiza sa tehnică, inovația continuă și angajamentul față de calitate, SKF oferă o gamă completă de soluții, de la rulmenți la sisteme de lubrifiere, trecând prin serviciile asociate. Datorită produselor sale fiabile și performante, SKF susține diverse sectoare industriale, precum industria auto, aeronautică, energetică, de producție și multe altele.
Avantaje cheie:
- Capacitate de auto-aliniere ideală pentru a compensa defectele de geometrie sau flexiunile arborelui;
- Funcționare stabilă la viteze mari datorită designului deschis și jocului radial C3;
- Montare precisă și demontare ușoară datorită alezajului conic 1:12;
- Distribuție excelentă a sarcinilor pentru o durată de viață prelungită;
- Lubrifiere ușoară prin canelura inelară și orificiile integrate.
B Aplicații:B
Acest rulment cu bile pe role este utilizat în aplicații exigente care necesită robustețe, stabilitate și toleranță la dezaliniere. Este deosebit de potrivit pentru mașinile din industria hârtiei, sistemele de transmisie industrială, laminatoarele din industria metalurgică, echipamentele de manipulare și mașinile din industria textilă.
Caracteristici:
Acest rulment autoaliniant SKF este conceput pentru a oferi o funcționare stabilă și durabilă în condiții mecanice dificile. Arhitectura sa internă se bazează pe două cuști cu ferestre din oțel ștanțat, un inel interior fără umăr și un inel de ghidare flotant, permițând o mai bună fixare a rolelor, o distribuție omogenă a sarcinilor și o reducere a tensiunilor interne în timpul funcționării. Jocul radial intern C3 permite o toleranță mai bună la dilatările termice și favorizează o rotație fluidă, chiar și la viteze mari. Datorită alezajului conic 1:12, montarea se efectuează cu precizie, reducând vibrațiile. De asemenea, este prevăzut cu o canelură inelară cu trei orificii de lubrifiere pe inelul exterior, facilitând intervențiile de întreținere în timpul funcționării.
Întreținere:
Pentru a garanta durabilitatea și performanțele acestui rulment cu două rânduri de role, este indispensabilă o întreținere regulată. Designul său deschis permite accesul direct la elementele interne, facilitând inspecția vizuală și curățarea. În timpul întreținerii, este esențial să se elimine orice impuritate prezentă în carcasă pentru a preveni uzura prematură. În plus, acest model nu este prelubrifiat, ceea ce permite selectarea lubrifiantului în funcție de condițiile de funcționare. Lubrifierea trebuie efectuată la intervale adecvate și este facilitată de canelura inelară și orificiile de lubrifiere integrate în inelul exterior, care asigură o distribuție uniformă a unsorii și limitează riscul de acumulare a impurităților. Se recomandă, de asemenea, monitorizarea temperaturii de funcționare pentru a detecta orice anomalie legată de lipsa lubrifiantului sau de contaminare.
Etanșeitate:
Acest rulment SKF este proiectat fără sistem de etanșare integrat. Arhitectura sa deschisă îl face mai vulnerabil la contaminanți precum praful, apa sau particulele solide. Această configurație impune, prin urmare, o atenție deosebită asupra mediului în care este instalat. În schimb, absența garniturilor permite o reducere a frecării interne și permite viteze de rotație mai mari.
Informații despre marcă:
SKF este lider mondial în proiectarea și fabricarea rulmenților de peste un secol. Recunoscută pentru expertiza sa tehnică, inovația continuă și angajamentul față de calitate, SKF oferă o gamă completă de soluții, de la rulmenți la sisteme de lubrifiere, trecând prin serviciile asociate. Datorită produselor sale fiabile și performante, SKF susține diverse sectoare industriale, precum industria auto, aeronautică, energetică, de producție și multe altele.
Avantaje cheie:
- Capacitate de auto-aliniere ideală pentru a compensa defectele de geometrie sau flexiunile arborelui;
- Funcționare stabilă la viteze mari datorită designului deschis și jocului radial C3;
- Montare precisă și demontare ușoară datorită alezajului conic 1:12;
- Distribuție excelentă a sarcinilor pentru o durată de viață prelungită;
- Lubrifiere ușoară prin canelura inelară și orificiile integrate.
B Aplicații:B
Acest rulment cu bile pe role este utilizat în aplicații exigente care necesită robustețe, stabilitate și toleranță la dezaliniere. Este deosebit de potrivit pentru mașinile din industria hârtiei, sistemele de transmisie industrială, laminatoarele din industria metalurgică, echipamentele de manipulare și mașinile din industria textilă.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x215x215 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8650 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2800 rpm |
| Limitați viteza | 3800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 765 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 652 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil