Referințe
SKF:23052 CC/C08W525
Rubix:d1277013
Producator:80259
EAN:7316570669053

Detalii produs : 23052 CC/C08W525 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23052 CC/C08W525
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 46900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 104 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2550000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1400000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
