Referințe
SKF:23228 CC/C3W64E
Rubix:d1300610
Producator:132453
EAN:7316571573830

Detalii produs : 23228 CC/C3W64E SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23228 CC/C3W64E
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18500 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 88 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 11.1 mm |
| Greutate | 19 kg |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1250000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 962000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
