Referințe
SKF:BS2-2211-2RS5/C4GEM9
Rubix:d733476
Producator:594343
EAN:7316576832536

Detalii produs : BS2-2211-2RS5/C4GEM9 SKF - BS2-2211-2RS5/C4GEM9 SKF
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 975,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 1 kg |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 127 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 129 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
