Referințe
SKF:BS2-2208-2CSK/VT143
Rubix:d1308214
EAN:7316574442461

Detalii produs : BS2-2208-2CSK/VT143 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2208-2CSK/VT143
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 592 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Grosime | 6 mm |
| Greutate | 0.57 kg |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 90000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 96500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere