Referințe
SKF:22224 E/W513
Rubix:d1283037
EAN:7316574104277

Detalii produs : 22224 E/W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22224 E/W513
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8922 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 58 mm |
| Greutate | 8.7 kg |
| Viteza de referință | 2800 rpm |
| Limitați viteza | 3800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 765000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 652000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
