Referințe
SKF:23130 CC/C4S4W33
Rubix:d1293582
EAN:7316574169504

Detalii produs : 23130 CC/C4S4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23130 CC/C4S4W33
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15720 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 80 mm |
| Greutate | 16 kg |
| Viteza de referință | 2000 rpm |
| Limitați viteza | 2600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 883000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
