Referințe
SKF:23222 CC/VE346
Rubix:d1280882
EAN:7316574125500


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 69.8 mm |
Detalii produs : 23222 CC/VE346 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23222 CC/VE346
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9486 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 69.8 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 9.85 kg |
| Viteza de referință | 2200 rpm |
| Limitați viteza | 3200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 765000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 626000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere