Rulment cu role sferice SKF BS2-2208-2CSW/GEM9
Rulmenți cu bile
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:BS2-2208-2CSW/GEM9
Rubix:d1304190
EAN:7316571836232

Documente
Detalii produs : BS2-2208-2CSW/GEM9 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2208-2CSW/GEM9
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 611,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 0.57 kg |
| Limitați viteza | 3900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 90000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 98500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
