Referințe
SKF:22208 E/C4VA2101
Rubix:d1305924
EAN:7316574678563

Detalii produs : 22208 E/C4VA2101 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22208 E/C4VA2101
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 40 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 0.53 kg |
| Viteza de referință | 8000 rpm |
| Limitați viteza | 11000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 91500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 98500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
