Referințe
SKF:BS2-2212-2RS/C3VT143
Rubix:d733609
EAN:7316576829239

Detalii produs : BS2-2212-2RS/C3VT143 SKF - BS2-2212-2RS/C3VT143 SKF
Rulmenții cu bile pe role joacă un rol cheie în buna funcționare a instalațiilor supuse unor solicitări mecanice puternice. Designul lor robust asigură o performanță fiabilă și continuă, chiar și atunci când condițiile de funcționare sunt instabile sau dificile.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 1.3 kg |
| Limitați viteza | 2700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 166000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 159002 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
