Rulment cu bile SNR 6209C3, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm

Rulmenți radial cu bile adânci, cu un rând

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SNR:6209C3
Rubix:255057
EAN:3413520133771
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs :


Acest rulment rigid cu un rând de bile al mărcii SNR este conceput pentru a oferi o funcționare fluidă și stabilă în medii curate sau moderat expuse. Designul său deschis, fără garnituri, permite o disipare termică eficientă și o rezistență redusă la rulare. Este ideal pentru aplicații industriale în care viteza și precizia sunt esențiale, garantând în același timp o întreținere simplificată.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile este alcătuit dintr-un singur rând de elemente rulante, o cușcă robustă din tablă de oțel și o construcție deschisă. Jocul său radial intern de tip C3, superior standardului, permite compensarea deformațiilor termice, asigurând în același timp o rotație fluidă la viteză mare. Carcasa din oțel asigură o ghidare precisă a bilelor, favorizând o rezistență mecanică excelentă în aplicațiile dinamice. Acest rulment SNR combină compactitatea, fiabilitatea și performanța.

Întreținere:
Acest rulment necesită o întreținere atentă și regulată, în special în medii fără protecție împotriva contaminanților. Lipsa garniturilor îl face sensibil la praf, umiditate și impurități, de aceea este important să se asigure un mediu curat și controlat. Lubrifierea periodică este indispensabilă pentru menținerea performanțelor sale. Alegerea lubrifiantului și metoda de aplicare (manuală, automată sau centralizată) trebuie adaptate la viteza de rotație, la sarcinile exercitate și la condițiile de mediu. O monitorizare riguroasă garantează durabilitatea și buna funcționare a acestuia.

Etanșeitate:
Acest rulment rigid nu dispune de un sistem de etanșare integrat. Prin urmare, este recomandat pentru medii curate și sigure, unde expunerea la praf, umiditate sau lichide este limitată. Această configurație deschisă permite o inspecție directă și o excelentă disipare termică, dar implică verificări mai frecvente pentru a asigura curățenia carcasei și calitatea lubrifiantului.

Informații despre marcă:
SNR este o marcă a grupului NTN, un actor major în domeniul transmiterii de putere. Prezentă în peste 20 de țări, SNR oferă soluții inovatoare pentru sectoarele auto, industrial și aeronautic. Misiunea sa: să ofere produse fiabile, performante și ușor de integrat. Datorită unui know-how recunoscut și unei calități constante a fabricației, marca însoțește profesioniștii de peste 100 de ani.

Avantaje cheie:
• Joc radial mărit (C3) pentru o rezistență mai bună la temperaturi ridicate
• Cuplu de frecare redus pentru aplicații rapide
• Design deschis care facilitează inspecția și disiparea căldurii
• Carcasă din oțel robustă și ușoară pentru o ghidare fiabilă
• Ideal pentru medii curate și întreținere simplificată

B Aplicații:B
Acest rulment cu bile este recomandat pentru benzi transportoare, motoare electrice mici, role de manipulare, pompe sau transmisii de mare viteză în medii moderat expuse. Este potrivit, de asemenea, pentru mașini industriale ușoare și aplicații automatizate în care rulmentul este ușor accesibil pentru operațiuni de lubrifiere sau inspecție.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x100x25 mm
Logistic Greutate430 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăoțel
Viteza de referință8700 rpm
Limitați viteza13000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r20400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr32200 N
Greutate0.404 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.