Rulment cu bile SNR 6307EE, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 21 mm | Diametrul interior: 35 mm

Rulmenți radial cu bile adânci, cu un rând

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6307EE
Rubix:104842
Producator:6307EE
EAN:3413520146535
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6307EE SNR - SNR RULMENT 6307 2RS/6307 EE


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, contact seals on both sides
Acest rulment rigid cu bile al mărcii SNR este conceput pentru a oferi o fiabilitate maximă în aplicații expuse la praf, umiditate sau stropi de lichid. Protejat de două garnituri de etanșare din NBR, acesta garantează o durată de viață optimă fără relubrifiere. Precis, silențios și robust, acest component este ideal pentru mecanismele cu rotație constantă în medii cu expunere moderată.

Caracteristici:
Acest rulment cu bile cu un singur rând integrează o cușcă din tablă de oțel ambutisată, asigurând o ghidare fiabilă a elementelor rulante. Alezajul său cilindric permite montarea directă pe arbore fără accesorii suplimentare. Echipat cu garnituri de etanșare pe ambele fețe (tip EE), acesta oferă o etanșare îmbunătățită, păstrând în același timp un comportament dinamic bun. Designul robust garantează o distribuție bună a sarcinilor radiale și suportă, de asemenea, eforturi axiale limitate în ambele sensuri. Jocul radial intern standard asigură un echilibru optim între libertatea de rotație și stabilitatea dimensională.

Întreținere:
Prelubrifiat din fabrică cu unsoare de înaltă performanță, acest rulment cu contact radial este conceput pentru a funcționa fără întreținere în condiții normale. Garniturile cu contact permanent mențin calitatea lubrifiantului, evitând în același timp pătrunderea contaminanților. Nu este necesară relubrifierea, cu excepția mediilor extreme. Pentru a prelungi durata de viață a rulmentului, se recomandă verificarea periodică a temperaturii de funcționare, a zgomotelor anormale și a vibrațiilor.

Etanșare:
Cele două garnituri de frecare din NBR sunt concepute pentru a forma o barieră eficientă împotriva impurităților solide și lichide. Aceste garnituri generează o frecare controlată cu inelul interior, garantând reținerea unsorii și o bună protecție împotriva oxidării. Această configurație crește cuplul rezistent, ceea ce poate reduce viteza admisibilă în comparație cu un model deschis. Este perfectă pentru medii umede, prăfuite sau supuse stropirii regulate.

Informații despre marcă:
SNR este o marcă a grupului NTN, un actor major în domeniul transmisiei de putere. Prezentă în peste 20 de țări, SNR oferă soluții inovatoare pentru sectoarele auto, industrial și aeronautic. Misiunea sa: să ofere produse fiabile, performante și ușor de integrat. Datorită unui know-how recunoscut și unei calități constante a fabricației, marca însoțește profesioniștii de peste 100 de ani.

Avantaje cheie:
• Protecție eficientă împotriva prafului și umidității datorită garniturilor EE
• Prelubrifiat din fabrică pentru o durată lungă de viață fără întreținere
• Carcasă din tablă de oțel ușoară și rezistentă
• Funcționare silențioasă și regulată
• Rezistență bună la sarcini radiale și toleranță la eforturi axiale limitate
• Conceput pentru medii exigente cu spațiu de întreținere redus

B Aplicații:B
Acest rulment cu bile este recomandat pentru benzi transportoare, motoare electrice, role de manipulare, sisteme de transmisie compacte și aplicații semi-deschise expuse la praf sau umiditate. Este utilizat, de asemenea, în mașini-unelte, ventilatoare industriale, aparate electrocasnice profesionale și echipamente de ambalare.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6300
Cușcăoțel
Limitați viteza6000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r19300 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr33400 N
Greutate0.456 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.