Rulment cu bile SKF 6209-RS1, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 45 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6209-RS1
Rubix:130745
Producator:42744
EAN:7316577737847
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6209-RS1 SKF - SKF RULMENT 6209-RS1


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment cu bile este o soluție fiabilă și versatilă pentru o gamă largă de aplicații industriale. Conceput pentru a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, acesta garantează performanțe stabile și durabile în medii variate. Datorită montării ușoare și întreținerii minime, acest produs este ideal pentru instalații în care fiabilitatea și durabilitatea sunt esențiale. Acest rulment cu bile de înaltă calitate oferă protecție împotriva contaminanților și permite menținerea unor niveluri optime de performanță pe termen lung.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile suportă sarcini în direcțiile radială și axială în ambele sensuri. Este echipat cu o cușcă din tablă de oțel care îi conferă o rezistență ridicată la sarcini constante, oferind în același timp o bună toleranță la șocuri și sarcini temporare. Jocul său radial intern standard permite o frecare controlată, ceea ce este esențial pentru viteze de rotație ridicate. În plus, este prevăzut cu o garnitură din cauciuc acrilonitril-butadien (NBR) care asigură o protecție eficientă împotriva apei și a prafului. Bilele sunt expuse la aer liber de cealaltă parte a garniturii, permițând ventilarea. Datorită designului său, acest rulment cu bile este ușor de instalat și necesită puțină întreținere, oferind astfel o soluție practică și fiabilă pentru utilizarea industrială zilnică.

Întreținere:
Acest rulment rigid cu bile necesită o întreținere simplă datorită designului său etanș, care reține eficient lubrifiantul și împiedică pătrunderea contaminanților. Este esențial să verificați regulat starea rulmentului și să efectuați o inspecție periodică pentru a asigura o performanță optimă. O verificare a garniturii și a nivelurilor de lubrifiant poate preveni uzura prematură.

Etanșeitate:
Acest rulment rigid este echipat cu o garnitură simplă din cauciuc care asigură o protecție eficientă împotriva apei, prafului și a altor contaminanți externi, pe o parte. Această etanșare contribuie la menținerea performanței rulmentului, prevenind pătrunderea particulelor dăunătoare și păstrând în același timp lubrifiantul în interior. Cealaltă parte a rulmentului este deschisă, ceea ce permite accesul direct la bile și favorizează ventilarea, dar nu oferă protecție împotriva contaminanților.

Informații despre marcă:
SKF este lider mondial în proiectarea și fabricarea rulmenților, garniturilor și soluțiilor mecatronice. Fondat în 1907, grupul suedez este recunoscut pentru inovațiile și expertiza sa în sectoarele industriale. SKF este prezent în peste 40 de industrii, printre care transportul auto, aeronautica, industria agroalimentară și energia, oferind soluții care îmbunătățesc fiabilitatea și performanța echipamentelor rotative.

Puncte forte:
• Robustețe sporită: rezistă la sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, asigurând o fiabilitate ridicată.
• Protecție eficientă: garnitura din cauciuc protejează împotriva prafului și a apei, garantând performanțe durabile.
• Întreținere simplificată: necesită puțină întreținere datorită designului său etanș și a cuștii din oțel.
• Viteză ridicată: adaptat mediilor cu viteză mare datorită frecării moderate.
• Design optimizat: permite răcirea naturală datorită structurii sale deschise pe cealaltă parte.

B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este adaptat pentru numeroase aplicații industriale. Este utilizat în mod curent în sistemele de transport și echipamentele de manipulare, unde suportă sarcini constante și asigură o funcționare fiabilă. Mașinile agricole, echipamentele de construcții și sistemele de transmisie beneficiază, de asemenea, de performanțele sale în condiții de lucru dificile. În sectorul auto, este prezent în rulmenții roților, cutiile de viteze și motoare. În plus, este utilizat în aparate electrocasnice, mașini-unelte și în industria bicicletelor, pentru a garanta performanțe fiabile și întreținere redusă.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)19x85x85 mm
Logistic Greutate408 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior85 mm
Lățime19 mm
Focăo garnitură de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie62
Cușcăoțel
Limitați viteza5000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r21600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr35100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.