Rulment cu bile SKF 6003-2RSH/GJN, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6003-2RSH/GJN
Rubix:d732482
Producator:185506
EAN:7316571815473



Detalii produs : 6003-2RSH/GJN SKF - SKF DEEP GROOVE BALL BEARING 6003-2RSH/GJN
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 10x35x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 39,2 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 60 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 45000 rpm |
| Limitați viteza | 13000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3250 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6370 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere