Rulment cu bile SKF 6011-2RS1/C3LHT22, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 55 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6011-2RS1/C3LHT22
Rubix:d1320092
Producator:40786
EAN:7316570197358





Detalii produs : 6011-2RS1/C3LHT22 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6011-2RS1/C3LHT22
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 18x90x90 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 386,7 g |
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 16000 rpm |
| Limitați viteza | 4500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere