Rulment cu bile SKF 6015-2RS1/C3GJN, Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 75 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6015-2RS1/C3GJN
Rubix:d1301863
Producator:130165
EAN:7316571548616




Detalii produs : 6015-2RS1/C3GJN SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6015-2RS1/C3GJN
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x115x115 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 651,1 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 12000 rpm |
| Limitați viteza | 3400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 33500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 41600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere