Rulment cu bile SKF 6206-2RS1/WT, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6206-2RS1/WT
Rubix:d1270562
Producator:110268
EAN:7316571333595



Detalii produs : 6206-2RS1/WT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6206-2RS1/WT
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 16x62x62 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 200 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
