Rulment cu bile SKF 6208-2Z/C3WT, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm | Diametrul interior: 40 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6208-2Z/C3WT
Rubix:237635
Producator:97488
EAN:7316571290737
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6208-2Z/C3WT SKF - SKF RULMENT 6208-2Z/C3WT


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Construcția robustă și performanțele fiabile ale acestui rulment rigid cu bile îl fac o alegere preferată pentru mașinile de mare viteză. Datorită jocului său mărit, acest rulment asigură o disipare termică excelentă, permițând optimizarea eficienței și durabilității echipamentelor. Se remarcă prin capacitatea sa de a suporta sarcini radiale și axiale, garantând astfel o funcționare lină și fiabilă în medii solicitante.

Caracteristici:
Acest rulment rigid este compus dintr-un singur rând de bile, integrând deflectoare metalice care oferă o protecție sporită împotriva contaminanților. Proiectat cu un joc radial intern C3, acesta prezintă un spațiu acumulat între bile și căile de rulare, ceea ce reduce frecarea internă și favorizează o performanță mai bună la viteze mari. Este lubrifiat cu unsoare cu un agent de îngroșare pe bază de poliuree de consistență 2-3 conform clasificării NLGI pentru temperaturi cuprinse între -40 și +160 °C.

Întreținere:
Acest rulment cu bile necesită puțină întreținere datorită designului său optimizat. Lubrifiat pe viață cu unsoare de înaltă calitate, elimină necesitatea relubrifierii. Cu toate acestea, se recomandă efectuarea unor inspecții periodice pentru a monitoriza starea generală a produsului, acordând atenție zgomotelor anormale, temperaturii de funcționare și integrității structurale.

Etanșeitate:
Deflectoarele metalice prezente pe fiecare parte a rulmentului asigură o etanșeitate parțială, protejând eficient împotriva contaminanților solizi de dimensiuni medii. Această barieră mecanică este eficientă pentru a reduce pătrunderea resturilor, dar nu garantează o protecție completă împotriva particulelor mici sau a lichidelor. În medii prafuite sau umede, această limitare trebuie luată în considerare pentru a asigura o durată de viață optimă a rulmentului.

Informații despre marcă:
SKF este o marcă de renume mondial, recunoscută pentru inovațiile sale în domeniul rulmenților și al soluțiilor mecanice. De peste 100 de ani, SKF furnizează produse de înaltă calitate, axate pe fiabilitate și performanță. Angajată în dezvoltarea durabilă, marca susține inovația în diverse sectoare industriale.

Puncte forte:
• Cuplu de rezistență redus: reduce frecarea internă pentru o performanță optimă.
• Durabilitate sporită: design robust cu lubrifiere pe toată durata de viață, limitând necesarul de întreținere.
• Protecție eficientă: deflectoare metalice care oferă o barieră împotriva contaminanților de dimensiuni medii.
• Viteză mare de funcționare: conceput pentru aplicații care necesită o disipare termică eficientă.

B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este ideal pentru diverse aplicații în care căldura și dilatațiile termice sunt factori critici. Este potrivit în special pentru motoare electrice, pompe, ventilatoare și mașini-unelte care funcționează la viteze mari.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)18x80x80 mm
Logistic Greutate367 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime18 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..
Cușcăoțel
Viteza de referință18000 rpm
Limitați viteza9000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r19000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr32500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.