Rulment cu bile SKF 6215-2Z/C3WT, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 75 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6215-2Z/C3WT
Rubix:d733985
Producator:150423
EAN:7316571726892
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6215-2Z/C3WT SKF - SKF BALL BEARING 6215-2Z/C3WT


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)25x130x130 mm
Logistic Greutate1213,6 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime25 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie62..
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.