Rulment cu bile SKF 6314-2Z/C3WT, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6314-2Z/C3WT
Rubix:d1266326
Producator:107254
EAN:7316571291956



Detalii produs : 6314-2Z/C3WT SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6314-2Z/C3WT
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2584,7 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 9500 rpm |
| Limitați viteza | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 68000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 111000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere