Rulment cu bile SKF 6308-2RS1/C3, Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 40 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6308-2RS1/C3
Rubix:37776
Producator:43837
EAN:7316576681806

Detalii produs : 6308-2RS1/C3 SKF - SKF RULMENT 6308-2RS1/C3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment cu bile este ideal pentru a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, asigurând în același timp o instalare ușoară. Datorită designului său inovator și fabricării de înaltă calitate, acest rulment se distinge prin capacitatea sa de a funcționa eficient chiar și în medii solicitante.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile are o cușcă din tablă de oțel care îi conferă o robustețe excepțională. Echipat cu garnituri de cauciuc pe ambele părți, oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților, reținând în același timp lubrifiantul în interior. Cu un joc radial intern C3, permite atingerea unor viteze de rotație ridicate, reducând în același timp frecarea internă.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu bile este conceput pentru a necesita puțină întreținere, datorită garniturilor sale din cauciuc care mențin lubrifiantul în interior și protejează împotriva pătrunderii particulelor. Cu toate acestea, se recomandă monitorizarea regulată a condițiilor de funcționare, precum temperatura și vibrațiile, pentru a detecta eventualele anomalii. Se recomandă, de asemenea, inspecții periodice ale temperaturii și zgomotelor de funcționare pentru a prelungi durata de viață a produsului.
Etanșeitate:
Acest rulment este prevăzut cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadien (NBR), care oferă o etanșeitate excelentă. Acest design împiedică pătrunderea prafului și a umezelii, menținând în același timp lubrifiantul în interior. Deși această etanșeitate contribuie la prelungirea duratei de viață a rulmentului, este important de reținut că aceste garnituri pot introduce o ușoară rezistență, crescând cuplul în anumite condiții. Cu toate acestea, eficiența lor în ceea ce privește protecția împotriva contaminanților le face un atu major pentru utilizarea în medii umede sau prăfuite.
Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este un lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. Această companie suedeză este recunoscută pentru soluțiile sale inovatoare în sectorul rulmenților, garniturilor și sistemelor de lubrifiere. Prezentă în aproximativ patruzeci de sectoare industriale, SKF se angajează să îmbunătățească fiabilitatea și performanța echipamentelor rotative, grație unei expertize aprofundate și a produselor de înaltă calitate.
B Puncte forte:B
• Protecție eficientă împotriva contaminanților datorită garniturilor din cauciuc NBR.
• Capacitate de a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri.
• Cuplu de rezistență redus, care permite o rotație fluidă și o disipare termică optimă.
• Întreținere redusă datorită unei construcții etanșe și durabile.
• Ideal pentru aplicații de mare viteză, garantând o performanță excepțională.
B Aplicații:B
Acest rulment este deosebit de potrivit pentru aplicații în medii în care căldura și dilatările termice sunt critice. Este utilizat frecvent în motoare electrice, pompe, ventilatoare și mașini-unelte. Capacitatea sa de a face față condițiilor extreme îl face o alegere ideală pentru sectoare precum industria auto, aeronautică și de producție, unde fiabilitatea este esențială pentru buna funcționare a echipamentelor.
Caracteristici:
Acest rulment rigid cu un rând de bile are o cușcă din tablă de oțel care îi conferă o robustețe excepțională. Echipat cu garnituri de cauciuc pe ambele părți, oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților, reținând în același timp lubrifiantul în interior. Cu un joc radial intern C3, permite atingerea unor viteze de rotație ridicate, reducând în același timp frecarea internă.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu bile este conceput pentru a necesita puțină întreținere, datorită garniturilor sale din cauciuc care mențin lubrifiantul în interior și protejează împotriva pătrunderii particulelor. Cu toate acestea, se recomandă monitorizarea regulată a condițiilor de funcționare, precum temperatura și vibrațiile, pentru a detecta eventualele anomalii. Se recomandă, de asemenea, inspecții periodice ale temperaturii și zgomotelor de funcționare pentru a prelungi durata de viață a produsului.
Etanșeitate:
Acest rulment este prevăzut cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadien (NBR), care oferă o etanșeitate excelentă. Acest design împiedică pătrunderea prafului și a umezelii, menținând în același timp lubrifiantul în interior. Deși această etanșeitate contribuie la prelungirea duratei de viață a rulmentului, este important de reținut că aceste garnituri pot introduce o ușoară rezistență, crescând cuplul în anumite condiții. Cu toate acestea, eficiența lor în ceea ce privește protecția împotriva contaminanților le face un atu major pentru utilizarea în medii umede sau prăfuite.
Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este un lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. Această companie suedeză este recunoscută pentru soluțiile sale inovatoare în sectorul rulmenților, garniturilor și sistemelor de lubrifiere. Prezentă în aproximativ patruzeci de sectoare industriale, SKF se angajează să îmbunătățească fiabilitatea și performanța echipamentelor rotative, grație unei expertize aprofundate și a produselor de înaltă calitate.
B Puncte forte:B
• Protecție eficientă împotriva contaminanților datorită garniturilor din cauciuc NBR.
• Capacitate de a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri.
• Cuplu de rezistență redus, care permite o rotație fluidă și o disipare termică optimă.
• Întreținere redusă datorită unei construcții etanșe și durabile.
• Ideal pentru aplicații de mare viteză, garantând o performanță excepțională.
B Aplicații:B
Acest rulment este deosebit de potrivit pentru aplicații în medii în care căldura și dilatările termice sunt critice. Este utilizat frecvent în motoare electrice, pompe, ventilatoare și mașini-unelte. Capacitatea sa de a face față condițiilor extreme îl face o alegere ideală pentru sectoare precum industria auto, aeronautică și de producție, unde fiabilitatea este esențială pentru buna funcționare a echipamentelor.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 630 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 63 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 17000 rpm |
| Limitați viteza | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 24000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 42300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil