Rulment cu bile SKF 6003-2Z/C2ELHT23, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6003-2Z/C2ELHT23
Rubix:d732262
Producator:83228
EAN:7316570408287

Detalii produs : 6003-2Z/C2ELHT23 SKF - 6003-2Z/C2ELHT23 SKF
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Serie | 6003 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere