Rulment cu bile SKF 16034, Diametrul exterior: 260 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 170 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:16034
Rubix:27738
Producator:34471
EAN:7316577004673

Detalii produs : 16034 SKF - SKF RULMENT 16034
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment rigid cu bile SKF este conceput pentru a oferi un sprijin optim în diverse aplicații industriale. Versatil și performant, acesta îndeplinește cerințele privind sarcinile radiale și axiale, asigurând în același timp o frecare redusă și o funcționare fluidă. Designul său deschis facilitează întreținerea și răcirea, în timp ce grosimea redusă îl diferențiază de rulmenții rigizi clasici.
Caracteristici:
Asigură o funcționare eficientă și o capacitate mare de încărcare, prezentând în același timp un spațiu axial redus. Designul său cu un singur rând permite suportarea sarcinilor radiale importante și a sarcinilor axiale moderate în ambele sensuri. Absența garniturilor permite o frecare minimă, favorizând viteze ridicate și o eficiență energetică sporită. Carcasa sa din tablă de oțel îi conferă o rezistență ridicată la sarcini constante, precum și la șocuri momentane, garantând o durabilitate maximă chiar și în medii industriale exigente.
Întreținere:
Rulmentul rigid cu bile SKF, de tip deschis, necesită o întreținere regulată pentru a-și păstra performanțele și a-i prelungi durata de viață. O lubrifiere frecventă este esențială pentru a preveni uzura prematură, cu un lubrifiant sau un ulei adaptat condițiilor de utilizare. Programul de întreținere trebuie să includă verificări periodice ale zgomotului, temperaturii, precum și starea bilelor și a căilor de rulare. O curățare regulată și o verificare a jocului radial sunt, de asemenea, necesare pentru a garanta o funcționare optimă.
Etanșare:
Fără etanșare. Acest rulment trebuie montat într-o carcasă de ulei sau utilizat într-un mediu curat, altfel riscați să îi reduceți durata de viață. Lipsa etanșării favorizează circulația lubrifiantului, disiparea termică și crește eficiența generală.
Informații despre marcă:
SKF este un lider mondial în soluții de rulmenți și tehnologie de mișcare. Fondată în 1907, marca este recunoscută pentru calitate și inovație. SKF se angajează să furnizeze produse fiabile și performante destinate sectoarelor industriale. Cu o prezență în peste 130 de țări, SKF oferă soluții adaptate nevoilor clienților săi, consolidând fiabilitatea și durabilitatea echipamentelor.
Puncte forte:
- Design deschis care facilitează întreținerea și răcirea.
- Frecare redusă care asigură o eficiență energetică sporită.
- Rezistență ridicată la sarcini radiale și toleranță bună la sarcini bruște.
- Grosime redusă pentru o greutate și un spațiu axial redus.
Aplicații:
Este ideal pentru sistemele compacte și este utilizat în general în mecanisme carcasate, precum reductoare, cutii de viteze, angrenaje unghiulare și sisteme de transmisie. Nefiind protejat împotriva contaminării, utilizarea sa în aer liber rămâne posibilă în medii cu un nivel foarte scăzut de contaminare.
Caracteristici:
Asigură o funcționare eficientă și o capacitate mare de încărcare, prezentând în același timp un spațiu axial redus. Designul său cu un singur rând permite suportarea sarcinilor radiale importante și a sarcinilor axiale moderate în ambele sensuri. Absența garniturilor permite o frecare minimă, favorizând viteze ridicate și o eficiență energetică sporită. Carcasa sa din tablă de oțel îi conferă o rezistență ridicată la sarcini constante, precum și la șocuri momentane, garantând o durabilitate maximă chiar și în medii industriale exigente.
Întreținere:
Rulmentul rigid cu bile SKF, de tip deschis, necesită o întreținere regulată pentru a-și păstra performanțele și a-i prelungi durata de viață. O lubrifiere frecventă este esențială pentru a preveni uzura prematură, cu un lubrifiant sau un ulei adaptat condițiilor de utilizare. Programul de întreținere trebuie să includă verificări periodice ale zgomotului, temperaturii, precum și starea bilelor și a căilor de rulare. O curățare regulată și o verificare a jocului radial sunt, de asemenea, necesare pentru a garanta o funcționare optimă.
Etanșare:
Fără etanșare. Acest rulment trebuie montat într-o carcasă de ulei sau utilizat într-un mediu curat, altfel riscați să îi reduceți durata de viață. Lipsa etanșării favorizează circulația lubrifiantului, disiparea termică și crește eficiența generală.
Informații despre marcă:
SKF este un lider mondial în soluții de rulmenți și tehnologie de mișcare. Fondată în 1907, marca este recunoscută pentru calitate și inovație. SKF se angajează să furnizeze produse fiabile și performante destinate sectoarelor industriale. Cu o prezență în peste 130 de țări, SKF oferă soluții adaptate nevoilor clienților săi, consolidând fiabilitatea și durabilitatea echipamentelor.
Puncte forte:
- Design deschis care facilitează întreținerea și răcirea.
- Frecare redusă care asigură o eficiență energetică sporită.
- Rezistență ridicată la sarcini radiale și toleranță bună la sarcini bruște.
- Grosime redusă pentru o greutate și un spațiu axial redus.
Aplicații:
Este ideal pentru sistemele compacte și este utilizat în general în mecanisme carcasate, precum reductoare, cutii de viteze, angrenaje unghiulare și sisteme de transmisie. Nefiind protejat împotriva contaminării, utilizarea sa în aer liber rămâne posibilă în medii cu un nivel foarte scăzut de contaminare.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 28x260x260 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4906,6 g |
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 160 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 5300 rpm |
| Limitați viteza | 3200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 129 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 119 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere