Rulment cu bile SKF 62209-2RS1, Diametrul exterior: 85 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 45 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:62209-2RS1
Rubix:237640
Producator:43090
EAN:7316577080516

Detalii produs : 62209-2RS1 SKF - SKF RULMENT 62209-2RS1
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment rigid cu bile al mărcii SKF este conceput pentru a oferi performanțe fiabile și durabile într-o gamă largă de aplicații industriale. Capabil să suporte sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, este apreciat în special pentru ușurința montării. Datorită garniturilor sale din cauciuc, acesta garantează o protecție eficientă împotriva contaminanților, ceea ce îl face o alegere ideală pentru medii exigente în care durabilitatea și fiabilitatea sunt esențiale.
Caracteristici:
Fabricat cu o cușcă din tablă de oțel și echipat cu un singur rând de bile, acest rulment oferă o rezistență mare la sarcini radiale și o capacitate moderată de a suporta sarcini axiale. Garniturile sale cu buză din cauciuc de tip NBR asigură o etanșare optimă, protejând acest rulment împotriva prafului, umezelii și a altor particule. Datorită jocului său radial standard (CN), acesta menține un echilibru bun între reducerea frecării și capacitatea de încărcare, permițând viteze de rotație ridicate. Concepția sa robustă face ca acest rulment să fie ideal pentru aplicații care necesită performanțe stabile și rezistență la medii prafuite sau umede.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu un rând de bile necesită puțină întreținere datorită garniturilor sale din cauciuc care rețin eficient lubrifiantul în interior. Pentru a asigura o durată de viață optimă, se recomandă monitorizarea regulată a temperaturii și a vibrațiilor rulmentului. Inspecțiile periodice ale zgomotului și vibrațiilor permit detectarea oricărui semn de disfuncționalitate. Acest produs este prelubrifiat pentru o utilizare îndelungată fără adăugarea de unsoare, dar poate fi necesară curățarea suprafeței exterioare pentru a elimina praful acumulat.
Etanșeitate:
Dotat cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadien (NBR) pe ambele părți, acest rulment rigid este protejat împotriva contaminanților și umidității. Cauciucul NBR, rezistent la uleiuri și unsori, formează o barieră eficientă împotriva prafului, apei și a altor particule nedorite, permițând rulmentului să-și păstreze lubrifiantul și să ofere performanțe stabile pe termen lung. Această etanșare îl face potrivit pentru medii dificile, îmbunătățind în același timp durata de viață a produsului.
Informații despre marcă:
Fondat în 1907, grupul SKF este lider mondial în domeniul rulmenților, garniturilor și soluțiilor de lubrifiere. Prezent în peste 40 de sectoare industriale, SKF se distinge prin angajamentul său față de fiabilitatea echipamentelor rotative. Inovatoare și orientată cu hotărâre spre viitor, SKF oferă soluții pentru optimizarea performanței și durabilității echipamentelor industriale din întreaga lume.
Puncte forte:
• Ușurință la montare: design practic pentru o instalare rapidă și simplă.
• Protecție împotriva contaminanților: garnituri din cauciuc care oferă o etanșeitate excelentă împotriva prafului și umezelii.
• Durabilitate acumulată: rezistență la uzură și performanțe fiabile chiar și în medii solicitante.
• Întreținere redusă: prelubrifiere și etanșare eficientă care minimizează necesitățile de întreținere.
• Adaptabilitate: capacitate de a suporta sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate.
Aplicații:
Acest rulment cu un rând de bile este perfect adaptat pentru o varietate de aplicații industriale, cum ar fi transportoarele, echipamentele de manipulare și utilajele agricole. Este ideal pentru sistemele care necesită o sarcină radială ridicată și o viteză de rotație mare. Robustețea sa și capacitatea de a rezista la medii prafuite îl fac o alegere fiabilă pentru liniile de producție, lanțurile de transport și dispozitivele de manipulare din depozite.
Caracteristici:
Fabricat cu o cușcă din tablă de oțel și echipat cu un singur rând de bile, acest rulment oferă o rezistență mare la sarcini radiale și o capacitate moderată de a suporta sarcini axiale. Garniturile sale cu buză din cauciuc de tip NBR asigură o etanșare optimă, protejând acest rulment împotriva prafului, umezelii și a altor particule. Datorită jocului său radial standard (CN), acesta menține un echilibru bun între reducerea frecării și capacitatea de încărcare, permițând viteze de rotație ridicate. Concepția sa robustă face ca acest rulment să fie ideal pentru aplicații care necesită performanțe stabile și rezistență la medii prafuite sau umede.
Întreținere:
Acest rulment rigid cu un rând de bile necesită puțină întreținere datorită garniturilor sale din cauciuc care rețin eficient lubrifiantul în interior. Pentru a asigura o durată de viață optimă, se recomandă monitorizarea regulată a temperaturii și a vibrațiilor rulmentului. Inspecțiile periodice ale zgomotului și vibrațiilor permit detectarea oricărui semn de disfuncționalitate. Acest produs este prelubrifiat pentru o utilizare îndelungată fără adăugarea de unsoare, dar poate fi necesară curățarea suprafeței exterioare pentru a elimina praful acumulat.
Etanșeitate:
Dotat cu garnituri cu buză din cauciuc nitril-butadien (NBR) pe ambele părți, acest rulment rigid este protejat împotriva contaminanților și umidității. Cauciucul NBR, rezistent la uleiuri și unsori, formează o barieră eficientă împotriva prafului, apei și a altor particule nedorite, permițând rulmentului să-și păstreze lubrifiantul și să ofere performanțe stabile pe termen lung. Această etanșare îl face potrivit pentru medii dificile, îmbunătățind în același timp durata de viață a produsului.
Informații despre marcă:
Fondat în 1907, grupul SKF este lider mondial în domeniul rulmenților, garniturilor și soluțiilor de lubrifiere. Prezent în peste 40 de sectoare industriale, SKF se distinge prin angajamentul său față de fiabilitatea echipamentelor rotative. Inovatoare și orientată cu hotărâre spre viitor, SKF oferă soluții pentru optimizarea performanței și durabilității echipamentelor industriale din întreaga lume.
Puncte forte:
• Ușurință la montare: design practic pentru o instalare rapidă și simplă.
• Protecție împotriva contaminanților: garnituri din cauciuc care oferă o etanșeitate excelentă împotriva prafului și umezelii.
• Durabilitate acumulată: rezistență la uzură și performanțe fiabile chiar și în medii solicitante.
• Întreținere redusă: prelubrifiere și etanșare eficientă care minimizează necesitățile de întreținere.
• Adaptabilitate: capacitate de a suporta sarcini radiale mari și sarcini axiale moderate.
Aplicații:
Acest rulment cu un rând de bile este perfect adaptat pentru o varietate de aplicații industriale, cum ar fi transportoarele, echipamentele de manipulare și utilajele agricole. Este ideal pentru sistemele care necesită o sarcină radială ridicată și o viteză de rotație mare. Robustețea sa și capacitatea de a rezista la medii prafuite îl fac o alegere fiabilă pentru liniile de producție, lanțurile de transport și dispozitivele de manipulare din depozite.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 505 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 622-2rs1 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 5000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 21600 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 33200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere