Rulment cu bile SKF 6003-2Z/C3GJN, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 10 mm | Diametrul interior: 17 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6003-2Z/C3GJN
Rubix:237610
Producator:128662
EAN:7316571531151

Detalii produs : 6003-2Z/C3GJN SKF - SKF RULMENT 6003-2Z/C3GJN
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Acest rulment rigid cu bile de la marca SKF este conceput pentru a oferi performanțe optime în medii solicitante. Datorită capacității sale de a suporta sarcini radiale și axiale în ambele sensuri, este deosebit de potrivit pentru aplicații care necesită fiabilitate pe termen lung. Acest produs se distinge prin cuplul de rezistență redus și capacitatea de a se roti la viteză mare, menținând în același timp o excelentă disipare termică. Ideal pentru diverse medii industriale, acesta asigură o funcționare stabilă cu necesități reduse de întreținere.
Caracteristici:
Acest rulment SKF este compus dintr-un rând de bile și o cușcă din tablă de oțel, care asigură o rezistență optimă la sarcini constante și la șocuri. Este prevăzut cu două deflectoare metalice care oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților de dimensiuni medii. Acest produs beneficiază de un joc radial intern C3, care permite funcționarea la viteze mari, reducând în același timp frecarea internă și asigurând o bună disipare termică. Unsoarea sa de înaltă calitate, compusă dintr-un agent de îngroșare pe bază de poliuree cu consistența 2 pe scara NLGI, permite funcționarea la temperaturi cuprinse între -30 °C și 150 °C. Toate acestea, într-o configurație care necesită întreținere redusă.
Întreținere:
Acest rulment rigid este lubrifiat pe viață cu unsoare de calitate superioară. Prin urmare, nu necesită lubrifiere suplimentară, reducând astfel costurile de întreținere și întreruperile de producție. Pentru o funcționare optimă, se recomandă efectuarea de inspecții periodice pentru a monitoriza parametri precum temperatura, vibrațiile și zgomotul. Aceste verificări permit detectarea rapidă a oricărui semn de disfuncționalitate sau uzură prematură.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid este echipat cu două deflectoare metalice care oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților solizi de dimensiuni medii. Această configurație minimizează riscul de pătrundere a resturilor, limitând în același timp pierderea de lubrifiant. Cu toate acestea, această protecție este moderată împotriva umidității, iar mediile foarte umede pot expune rulmentul la coroziune, mai ales dacă nu se aplică o protecție suplimentară.
Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907 în Suedia, este lider mondial în proiectarea și fabricarea rulmenților mecanici și a soluțiilor de lubrifiere. Cu o prezență în peste 40 de sectoare industriale, marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și fiabilitate. Aceasta oferă produse care îmbunătățesc performanțele echipamentelor rotative, contribuind astfel la reducerea costurilor și la îmbunătățirea productivității industriale.
Puncte forte:
• Performanță ridicată la viteze mari datorită unui cuplu redus de rezistență și unui joc radial C3.
• Întreținere redusă datorită lubrifierii pe toată durata de viață și funcționării fluide.
• Protecție eficientă împotriva contaminanților cu două deflectoare metalice.
• Adaptat la temperaturi extreme de la -30 °C la 150 °C.
• Capacitate de încărcare radială și axială în ambele sensuri, oferind o mare flexibilitate în aplicațiile industriale.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este conceput pentru aplicații industriale în care fiabilitatea și performanța la viteze mari sunt esențiale. Este deosebit de potrivit pentru motoare electrice, pompe, ventilatoare și mașini-unelte care funcționează la temperaturi ridicate. Datorită construcției sale robuste și capacității de a face față dilatațiilor termice, acesta asigură o durată lungă de viață chiar și în cele mai solicitante medii. Acest rulment este ideal pentru sectoare precum industria auto, aeronautică și producția industrială la scară largă.
Caracteristici:
Acest rulment SKF este compus dintr-un rând de bile și o cușcă din tablă de oțel, care asigură o rezistență optimă la sarcini constante și la șocuri. Este prevăzut cu două deflectoare metalice care oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților de dimensiuni medii. Acest produs beneficiază de un joc radial intern C3, care permite funcționarea la viteze mari, reducând în același timp frecarea internă și asigurând o bună disipare termică. Unsoarea sa de înaltă calitate, compusă dintr-un agent de îngroșare pe bază de poliuree cu consistența 2 pe scara NLGI, permite funcționarea la temperaturi cuprinse între -30 °C și 150 °C. Toate acestea, într-o configurație care necesită întreținere redusă.
Întreținere:
Acest rulment rigid este lubrifiat pe viață cu unsoare de calitate superioară. Prin urmare, nu necesită lubrifiere suplimentară, reducând astfel costurile de întreținere și întreruperile de producție. Pentru o funcționare optimă, se recomandă efectuarea de inspecții periodice pentru a monitoriza parametri precum temperatura, vibrațiile și zgomotul. Aceste verificări permit detectarea rapidă a oricărui semn de disfuncționalitate sau uzură prematură.
Etanșeitate:
Acest rulment rigid este echipat cu două deflectoare metalice care oferă o protecție eficientă împotriva contaminanților solizi de dimensiuni medii. Această configurație minimizează riscul de pătrundere a resturilor, limitând în același timp pierderea de lubrifiant. Cu toate acestea, această protecție este moderată împotriva umidității, iar mediile foarte umede pot expune rulmentul la coroziune, mai ales dacă nu se aplică o protecție suplimentară.
Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907 în Suedia, este lider mondial în proiectarea și fabricarea rulmenților mecanici și a soluțiilor de lubrifiere. Cu o prezență în peste 40 de sectoare industriale, marca se distinge prin angajamentul său față de inovație și fiabilitate. Aceasta oferă produse care îmbunătățesc performanțele echipamentelor rotative, contribuind astfel la reducerea costurilor și la îmbunătățirea productivității industriale.
Puncte forte:
• Performanță ridicată la viteze mari datorită unui cuplu redus de rezistență și unui joc radial C3.
• Întreținere redusă datorită lubrifierii pe toată durata de viață și funcționării fluide.
• Protecție eficientă împotriva contaminanților cu două deflectoare metalice.
• Adaptat la temperaturi extreme de la -30 °C la 150 °C.
• Capacitate de încărcare radială și axială în ambele sensuri, oferind o mare flexibilitate în aplicațiile industriale.
B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este conceput pentru aplicații industriale în care fiabilitatea și performanța la viteze mari sunt esențiale. Este deosebit de potrivit pentru motoare electrice, pompe, ventilatoare și mașini-unelte care funcționează la temperaturi ridicate. Datorită construcției sale robuste și capacității de a face față dilatațiilor termice, acesta asigură o durată lungă de viață chiar și în cele mai solicitante medii. Acest rulment este ideal pentru sectoare precum industria auto, aeronautică și producția industrială la scară largă.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6003 |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 45000 rpm |
| Limitați viteza | 22000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3250 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6370 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere