Rulment cu bile SKF 4305 ATN9, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:4305 ATN9
Rubix:73519
Producator:39347
EAN:7316577004574
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4305 ATN9 SKF - SKF RULMENT 4305 ATN9


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Rulmenții rigizi cu bile pe două rânduri funcționează ca doi rulmenți pe un singur rând combinați. Structura lor solidă permite o întreținere minimă, viteze ridicate și suportarea sarcinilor radiale și axiale în ambele direcții. Deși sunt puțin mai largi decât modelele pe un singur rând cu dimensiuni similare, oferă o capacitate de încărcare semnificativ mai mare.

Caracteristici:
Acest rulment rigid cu bile are o construcție cu două rânduri de bile. Dispune de o cușcă din poliamidă 6.6 armată cu fibră de sticlă, centrată pe role, ceea ce asigură robustețe și flexibilitate. Datorită proprietăților sale bune de alunecare, cușca din polimer induce un frecare redusă și permite astfel o viteză ridicată. În condiții de lubrifiere deficitară, această cușcă reduce riscul de blocare și de daune secundare. Jocul său radial intern standard (CN) asigură performanțe stabile. Absența garniturilor oferă un cuplu de rezistență foarte redus, minimizând astfel orice rezistență la mișcare. Cu toate acestea, nu este protejat împotriva contaminanților externi. Acest rulment este, de asemenea, capabil să funcționeze în intervale de temperaturi moderate, limitate de cușca din poliamidă.

Întreținere:
Întreținerea acestui rulment rigid este esențială pentru a-i garanta performanțele optime și longevitatea. Fiind deschis, necesită o lubrifiere regulată pentru a preveni uzura prematură. Un program de întreținere trebuie să includă inspecții frecvente, care să permită verificarea zgomotului, a temperaturii și a stării bilelor și a căilor de rulare.

Etanșeitate:
Acest rulment nu dispune de nicio etanșare împotriva contaminanților externi, precum praful și particulele. Deși această construcție deschisă facilitează accesul pentru întreținere și răcire, o face, de asemenea, vulnerabilă la pătrunderea impurităților, ceea ce poate duce la scurgeri de lubrifiant. Prin urmare, este esențial să fie utilizat în medii curate și controlate pentru a evita deteriorarea. Această lipsă de etanșare prezintă avantajul de a reduce la minimum rezistența la mișcare, dar impune o atenție deosebită în ceea ce privește lubrifierea.

Informații despre marcă:
SKF, fondată în 1907, este un lider mondial în domeniul rulmenților mecanici. Prezent în aproape 40 de sectoare industriale, grupul suedez este recunoscut pentru soluțiile sale inovatoare, care includ rulmenți, garnituri și sisteme de lubrifiere. SKF se angajează să îmbunătățească fiabilitatea echipamentelor oferind produse de înaltă calitate, susținute de o expertiză tehnică recunoscută.

B B Puncte forte:B B
• Capacitate excelentă de încărcare radială și axială în ambele sensuri.
• Design deschis care facilitează întreținerea și lubrifierea regulată.
• Viteză de rotație ridicată cu frecare moderată, optimizând eficiența.
• Greutate redusă și flexibilitate datorită cuștii din poliamidă armată.

B Aplicații:B
Acest rulment rigid cu bile este perfect adaptat sistemelor de manipulare și transportoarelor, unde greutatea și rezistența la uzură sunt esențiale. Designul său deschis îl face potrivit pentru mecanisme care funcționează în medii curate, precum uneltele electrice și mașinile textile. În plus, capacitatea sa de a suporta sarcini mari, minimizând în același timp zgomotul, îl face o alegere înțeleaptă pentru diverse echipamente industriale.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x62x62 mm
Logistic Greutate331 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime24 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie43
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință18000 rpm
Limitați viteza10000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r22400 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr31900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.