Rulment cu bile SKF 6000-2RS1/C3VK016, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6000-2RS1/C3VK016
Rubix:d1264552
Producator:160630
EAN:7316571790770

Detalii produs : 6000-2RS1/C3VK016 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6000-2RS1/C3VK016
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6000 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
