Rulment cu bile SKF 6001-2Z/C2ELHT23, Diametrul exterior: 28 mm | Lățime: 8 mm | Diametrul interior: 12 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6001-2Z/C2ELHT23
Rubix:d738401
Producator:40166
EAN:7316571139333
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6001-2Z/C2ELHT23 SKF - SKF RADIAL BALL BEARING 6001-2Z/C2ELHT23


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate21,7 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior28 mm
Lățime8 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic2
Serie60
Cușcăoțel
Viteza de referință60000 rpm
Limitați viteza30000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2360 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr5400 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.