Rulment cu bile SKF 6005-2RSH/C3LHT23, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm

Rulmenți rigizi cu bile

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6005-2RSH/C3LHT23
Rubix:d1310091
Producator:193081
EAN:7316572150634
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6005-2RSH/C3LHT23 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6005-2RSH/C3LHT23


Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate78,5 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior47 mm
Lățime12 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6005
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.