Rulment cu bile SKF 6014 2ZJEM, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6014 2ZJEM
Rubix:d1308255
Producator:123762
EAN:7316577063854

Detalii produs : 6014 2ZJEM SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6014 2ZJEM
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 629 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 60 |
| Cușcă | alamă |
| Viteza de referință | 13000 rpm |
| Limitați viteza | 6300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 31000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 39700 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere