Rulment cu bile SKF 6017/C3W64, Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 22 mm | Diametrul interior: 85 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6017/C3W64
Rubix:d1291746
Producator:142042
EAN:7316571627687

Detalii produs : 6017/C3W64 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6017/C3W64
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 898,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6017 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
