Rulment cu bile SKF 6034 M/W64, Diametrul exterior: 260 mm | Lățime: 42 mm | Diametrul interior: 170 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6034 M/W64
Rubix:d1301123
Producator:143144
EAN:7316571640112

Detalii produs : 6034 M/W64 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6034 M/W64
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7942,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6034 |
| Cușcă | alamă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
