Rulment cu bile SKF 6202/C3VG043, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6202/C3VG043
Rubix:d1276122
Producator:139461
EAN:7316571593838




Detalii produs : 6202/C3VG043 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6202/C3VG043
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 42,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 62.. |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
