Rulment cu bile SKF 6202-2ZN/C4HVE384, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6202-2ZN/C4HVE384
Rubix:d1280364
Producator:42187
EAN:7316570928839



Detalii produs : 6202-2ZN/C4HVE384 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6202-2ZN/C4HVE384
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 44,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 62 |
| Viteza de referință | 43000 rpm |
| Limitați viteza | 22000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3750 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 8060 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
